Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 200-280V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 200-280V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26251NP35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948082

Sonepar Artikelnummer

120583271

Hersteller Artikelnummer

3RT26251NP35

Hersteller Typ

3RT2625-1NP35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26251NP35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 280 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.670 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 16,7 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist ideal zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Spannung: 400 V
    • Leistung: 16,7 kVAr
    • Betätigungsspannung: AC/DC 200-280 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Ersatz für die Kondensatorschütze 3RT16
    • Effiziente und aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie