Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26251NF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948075

Sonepar Artikelnummer

120583270

Hersteller Artikelnummer

3RT26251NF35

Hersteller Typ

3RT2625-1NF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26251NF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95 .. 130 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.672 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 16,7 kVAr, / 400 V, 3-polig, AC/DC 95-130 V, 50/60 Hz

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26
    • Spannung: 16,7 kVAr / 400 V
    • Betätigung: AC/DC 95-130 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Polanzahl: 3-polig
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Umfassendes, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Einfach, effizient, immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie