Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, DC 110V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, DC 110V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26251BF45

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948051

Sonepar Artikelnummer

120583268

Hersteller Artikelnummer

3RT26251BF45

Hersteller Typ

3RT2625-1BF45

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26251BF45

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.726 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 16,7 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • DC-Betätigung: 110 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest: ja
    • Global Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden-benefits:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für höhere Sicherheit.
    • Umfangreiches Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie