Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, DC 24V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1S+2Ö, DC 24V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26251BB45

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 16.7 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948044

Sonepar Artikelnummer

120583267

Hersteller Artikelnummer

3RT26251BB45

Hersteller Typ

3RT2625-1BB45

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26251BB45

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.732 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 16,7 kVAr, / 400 V, 3-polig, DC 24 V, Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400 V
    • Schaltleistung: 16,7 kVAr
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlusstyp: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0

    Kundenutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie