Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 20kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V, 50Hz, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 20kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V, 50Hz, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26261AF05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 20 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948037

Sonepar Artikelnummer

120583273

Hersteller Artikelnummer

3RT26261AF05

Hersteller Typ

3RT2626-1AF05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26261AF05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

20 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.560 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 20 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 eignet sich zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400 V
    • Lasttyp: 3-polig
    • Steuerspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Effiziente und moderne Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie