Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 20kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 230V, 50Hz, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 20kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 230V, 50Hz, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26261AP05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 20 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948020

Sonepar Artikelnummer

120583274

Hersteller Artikelnummer

3RT26261AP05

Hersteller Typ

3RT2626-1AP05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26261AP05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

20 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.533 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 20 kVAr

    Das Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie zum Beispiel Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Betätigungsspannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
    • Aktuelle Lösung zur Ablösung des 3RT16 Modells.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie