Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 20kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 20kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26261NF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 20 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948303

Sonepar Artikelnummer

120583278

Hersteller Artikelnummer

3RT26261NF35

Hersteller Typ

3RT2626-1NF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26261NF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

20 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95 .. 130 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.820 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 20 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Leistung: 20 kVAr
    • Polzahl: 3-polig
    • AC/DC-Betätigung: 95-130 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Umfassendes, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
    • Aktualität und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie