Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 3-polig, Schrauba...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, 3-polig, Schrauba...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26271AK65

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621013695

Sonepar Artikelnummer

121119553

Hersteller Artikelnummer

3RT26271AK65

Hersteller Typ

3RT2627-1AK65

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26271AK65

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.573 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 25 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Typ: Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26
    • Leistung: 25 kVAr
    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Produktkombinationen im SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen reduziert Komplexität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie