Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 200-280V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 200-280V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26271NP35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948204

Sonepar Artikelnummer

120583286

Hersteller Artikelnummer

3RT26271NP35

Hersteller Typ

3RT2627-1NP35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26271NP35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 280 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.668 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 25 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern und bietet leistungsstarke Lösungen in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Leistungsbereich: 25 kVAr
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannungsbereich für AC/DC: 200-280 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und konventionelle Antriebe für AC- und DC-Betätigung
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werksseitig getestete Gerätekombinationen bieten zusätzliche Sicherheit
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
    • Die Kondensatorschütze 3RT26 lösen die 3RT16 ab für moderne, effiziente Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie