Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 21-28V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 21-28V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26271NB35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 28 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 28 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948228

Sonepar Artikelnummer

120583284

Hersteller Artikelnummer

3RT26271NB35

Hersteller Typ

3RT2627-1NB35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26271NB35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 28 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 28 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 28 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.707 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 25 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: AC/DC 21-28 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimaresistent und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
    • Aktuelle und effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie