Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26271NF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948211

Sonepar Artikelnummer

120583285

Hersteller Artikelnummer

3RT26271NF35

Hersteller Typ

3RT2627-1NF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26271NF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95 .. 130 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.675 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 25 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 400 V
    • Phasen: 3-polig
    • AC/DC-Betrieb: 95-130 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Kompakte Bauweise bei hoher Leistungsfähigkeit
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie