Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, DC 24V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 25kVAr/400V, 1S+2Ö, DC 24V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26271BB45

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 25 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948242

Sonepar Artikelnummer

120583282

Hersteller Artikelnummer

3RT26271BB45

Hersteller Typ

3RT2627-1BB45

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26271BB45

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.770 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 25 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, ausgelegt.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 400 V
    • Betriebsart: 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Geringe Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
    • Flexibilität durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie