Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 33kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 24V, 50Hz, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 33kVAr/400V, 1S+2Ö, AC 24V, 50Hz, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26281AB05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 33 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948198

Sonepar Artikelnummer

120583287

Hersteller Artikelnummer

3RT26281AB05

Hersteller Typ

3RT2628-1AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26281AB05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.659 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 33 kVAr, / 400 V, 3-polig, AC 24 V, 50 Hz

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Baugröße: S0
    • Spannung: 400 V
    • Häufigkeit: 50 Hz
    • Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Betätigung: AC 24 V
    • Schraubanschluss
    • Konventionelle und elektronische Antriebe
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit großem Leistungsbereich
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie