Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 33kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 33kVAr/400V, 1S+2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 95 -130V, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26281NF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 33 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209948136

Sonepar Artikelnummer

120583293

Hersteller Artikelnummer

3RT26281NF35

Hersteller Typ

3RT2628-1NF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26281NF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95 .. 130 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.799 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 33 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist für das Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Leistungsbereich: 33 kVAr
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • AC/DC-Betätigung: 95-130 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie