Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 220V, 50/60Hz, Baugr. S2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 220V, 50/60Hz, Baugr. S2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26361AN23

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 50 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953390

Sonepar Artikelnummer

120583300

Hersteller Artikelnummer

3RT26361AN23

Hersteller Typ

3RT2636-1AN23

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26361AN23

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.055 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 50 kVAr, / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50/60 Hz

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern konzipiert.

    Technische Details:

    • Baugröße: S2
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Leistungsbereich: 50 kVAr bei 400 V
    • AC-Betätigung: 220 V, 50/60 Hz
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Einfach, effizient, immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie