Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz AC-6B, 50kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V, 3pol. S2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz AC-6B, 50kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V, 3pol. S2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26361AL23

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 50 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621003566

Sonepar Artikelnummer

120583299

Hersteller Artikelnummer

3RT26361AL23

Hersteller Typ

3RT2636-1AL23

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26361AL23

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.057 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 50 kVAr, / 400 V, 3-polig, AC 230 V, 50/60 Hz

    Das Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert und bietet große Leistung in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Typ: Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26
    • Verwendung: Schalten von kapazitiven Lasten
    • Baugröße: S2
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Spannung: 400 V
    • Schaltspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Kombinierbarkeit: Vielseitig mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung in kompaktem Design.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Testierte Gerätekombinationen für mehr Sicherheit in der Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie