Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26361AP03

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 50 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953499

Sonepar Artikelnummer

120583301

Hersteller Artikelnummer

3RT26361AP03

Hersteller Typ

3RT2636-1AP03

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26361AP03

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.056 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 50 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist ideal zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26
    • Spannung: 400 V
    • Leistung: 50 kVAr
    • Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Betätigung: AC 230 V, 50 Hz
    • Baugröße: S2
    • Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei großer Leistung
    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität dank integrierter Hilfsschalter
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Testet Gerätekombinationen werkseitig für Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie