Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 2Ö, AC 110V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 2Ö, AC 110V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26361AF05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 50 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953420

Sonepar Artikelnummer

120583298

Hersteller Artikelnummer

3RT26361AF05

Hersteller Typ

3RT2636-1AF05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26361AF05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.063 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 50 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Anschlusstechnik: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Verwendung: Schalten von kondensativen Lasten
    • Kompatibilität: Teil des SIRIUS Systembaukastens
    • Zulassung: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit großer Leistung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten
    • Werkseitige Testkombinationen verfügbar
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfangreiches, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie