Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 2Ö, AC 24V, 50/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 2Ö, AC 24V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26361AB05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 50 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953482

Sonepar Artikelnummer

120583296

Hersteller Artikelnummer

3RT26361AB05

Hersteller Typ

3RT2636-1AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26361AB05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.058 kg

    Kondensatorschütz

    Das Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie beispielsweise Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Typ: AC-6b 50 kVAr
    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Betätigungsspannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Geeignet für AC- und DC-Betätigung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
    • Integration mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielseitige Kombination mit werkseitig getesteten Gerätekombinationen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Absolvierung der Kondensatorschütze 3RT16

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie