Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 20-33V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 50kVAr/400V, 2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 20-33V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26361NB35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 50 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953451

Sonepar Artikelnummer

120583303

Hersteller Artikelnummer

3RT26361NB35

Hersteller Typ

3RT2636-1NB35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26361NB35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.105 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 50 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Spannung: 400 V
    • AC/DC Betrieb: 20-33 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
    • Integration integrierter Hilfsschalter vereinfacht den Aufbau.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar.
    • Vorab getestete Gerätekombinationen erhöhen die Betriebssicherheit.
    • Klimafest und weltweit zugelassen, ideal für verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie