Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 230V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26371AP03

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953437

Sonepar Artikelnummer

120583310

Hersteller Artikelnummer

3RT26371AP03

Hersteller Typ

3RT2637-1AP03

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26371AP03

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.058 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Baugröße: S2
    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: AC 230 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Nutzen:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Weniger Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung dank frontseitiger Anschlüsse
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
    • Aktualität und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie