Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 24V, 50/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 1S+1Ö, AC 24V, 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26371AB03

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953512

Sonepar Artikelnummer

120583306

Hersteller Artikelnummer

3RT26371AB03

Hersteller Typ

3RT2637-1AB03

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26371AB03

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.052 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist für das Schalten von kapazitiven Lasten, wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern, konzipiert.

    Technische Details:

    • Kurzschlussleistung: 75 kVAr
    • Betriebsspannung: 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Betriebsart: AC 24 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Geeignet für AC- und DC-Betätigung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfangreiches, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie