Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 2Ö, AC 230V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 2Ö, AC 230V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26371AP05

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953444

Sonepar Artikelnummer

120583311

Hersteller Artikelnummer

3RT26371AP05

Hersteller Typ

3RT2637-1AP05

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26371AP05

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.110 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Betätigung: AC 230 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Kompatibilität: Teil des SIRIUS Systembaukastens
    • Verfügbarkeit: In verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Konventionelle Antriebe für AC- und DC-Betätigung sowie elektronische Antriebe erhältlich
    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie