Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 20-33V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 20-33V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26371NB35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953413

Sonepar Artikelnummer

120583312

Hersteller Artikelnummer

3RT26371NB35

Hersteller Typ

3RT2637-1NB35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26371NB35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.105 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Das Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 dient zum Schalten von kapazitiven Lasten und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • 400 V, 3-polig
    • AC/DC 20-33 V, 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Hohe Leistungsfähigkeit bei kompakter Bauweise
    • Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Umfangreiches, einheitliches Zubehör für alle Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie