Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 83-155V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-6B, 75kVAr/400V, 2Ö, AC/DC-Betätigung AC/DC 83-155V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT26371NF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83 .. 155 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83 .. 155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 75 kvar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953383

Sonepar Artikelnummer

120583313

Hersteller Artikelnummer

3RT26371NF35

Hersteller Typ

3RT2637-1NF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT26371NF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83 .. 155 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83 .. 155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

75 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83 .. 155 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.110 kg

    Kondensatorschütz, AC-6b 75 kVAr

    Der Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 ist speziell zum Schalten von kapazitiven Lasten wie Kondensatorbatterien oder Umrichtern konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • AC/DC: 83-155 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vereinfachte Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Zuverlässigkeit.
    • Obsolet von den Kondensatorschützen 3RT16.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie