Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC74141CM

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209171299

Sonepar Artikelnummer

120230303

Hersteller Artikelnummer

3TC74141CM

Hersteller Typ

3TC7414-1CM

Hersteller Artikel Nr.:

3TC74141CM

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

78 mm

Höhe:

368 mm

Tiefe:

276 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.633 kg

    Schütz, Baugröße 12, 1-polig, DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC 230/220V 50Hz

    Der Schütz 3TC ist designed zum Schalten von Gleichspannung und bietet dabei eine kompakte Bauweise sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: Schütz 3TC
    • Baugröße: 12
    • Anzahl der Pole: 1-polig
    • Nennstrom: 400A
    • Hilfsschalter: 4NO + 4NC
    • Spannungsversorgung: AC 230/220V, 50Hz
    • Betätigung: AC und DC
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Reduzierte Komplexität beim Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Optionen für Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Spannungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie