Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC74140EB

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034730

Sonepar Artikelnummer

120230364

Hersteller Artikelnummer

3TC74140EB

Hersteller Typ

3TC7414-0EB

Hersteller Artikel Nr.:

3TC74140EB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

78 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

276 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.494 kg

    Schütz, Baugröße 12, 1-polig, DC-3 und 5, 400A

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und vereint höchste Leistung mit kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße 12
    • 1-polig
    • DC-Betätigung
    • 400A Hilfsschalter 4NO+4NC
    • DC 24 V
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Spannungen
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Schaltlebensdauer für langlebige Anwendungen
    • Reduzierte Komplexität bei der Installation durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältiges Zubehör, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden
    • Einfacher Anschluss über Schienen im Hauptstromkreis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie