Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC74140EF

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209095519

Sonepar Artikelnummer

120585874

Hersteller Artikelnummer

3TC74140EF

Hersteller Typ

3TC7414-0EF

Hersteller Artikel Nr.:

3TC74140EF

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

78 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

276 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.514 kg

    Schütz, Baugröße 12, 1-polig, DC-3 und 5, 400A

    Der Hilfsschalter 4NO+4NC DC 125V DC-Betätigung Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: 3TC Schütz
    • Baugröße: 12
    • Poligkeit: 1-polig
    • DC-Betätigung: DC-3 und 5
    • Nennstrom: 400A
    • Hilfsschalter: 4NO + 4NC
    • Spannung: DC 125V
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Verfügbare Baugrößen: Verschiedene Größen und Spannungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und besonders lange Schaltlebensdauer
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Vereinfachung des Aufbaus
    • Flexibele Anschlussmöglichkeiten über Schienen im Hauptstromkreis
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie