Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet. DC220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet. DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC74140EM

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209096981

Sonepar Artikelnummer

120585875

Hersteller Artikelnummer

3TC74140EM

Hersteller Typ

3TC7414-0EM

Hersteller Artikel Nr.:

3TC74140EM

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

78 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

276 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.818 kg

    Schütz, Baugröße 12, 1-polig, DC-3 und 5, 400A

    Hilfsschalter 4NO+4NC DC 220V sind darauf ausgelegt, Gleichspannung effizient zu schalten, während sie durch ihre kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit bestechen.

    Technische Details:

    • Baugröße 12
    • 1-polig
    • DC-3 und 5
    • 400A
    • Hilfsschalter: 4NO + 4NC
    • Spannung: DC 220V
    • Hochwertige Schaltlebensdauer
    • Weltweite Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Spannungen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen verfügbar
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie