Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet., DC750V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12 1pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet., DC750V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC74140EY800AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209405554

Sonepar Artikelnummer

120585877

Hersteller Artikelnummer

3TC74140EY800AA0

Hersteller Typ

3TC7414-0EY80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC74140EY800AA0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

78 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

276 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.627 kg

    Schütz, Baugröße 12, 1-polig, DC-3 und 5, 400A

    Die Gleichstromschütze 3TC dienen zum Schalten von Gleichspannung und überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: 3TC, 1-polig
    • Stromstärke: 400A
    • Hilfsschalter: 4NO + 4NC
    • Spannung: DC 750V
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Montage: Vormontierte Hilfsschalter für weniger Komplexität
    • Zulassungen: Weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Baugrößen: Verschiedene, in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit ermöglicht eine sichere Schaltung.
    • Kompakte Bauweise spart Platz und vereinfacht die Installation.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spannungen und Hilfskontakte.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen.
    • Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie