Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol., DC-3 und 5, 400A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol., DC-3 und 5, 400A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC56170LB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209352094

Sonepar Artikelnummer

120585871

Hersteller Artikelnummer

3TC56170LB4

Hersteller Typ

3TC5617-0LB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC56170LB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

235 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

314 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

24.450 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A bei 750V

    Der Schütz 3TC ist ideal zum Schalten von Gleichspannung und verbindet hohe Leistung mit kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße 12, 2-polig
    • DC-3 und DC-5 Betriebsarten
    • Nennstrom von 400A bei 750V
    • Hilfskontakte 21 (2 NO + 1 NC) DC 24V
    • DC-Betätigung mit Varistor und Vorwiderstand
    • Arbeitsbereich 0,7...1,25 x US
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweite Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kundenben Vorteile:

    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Reduziert die Komplexität des Aufbaus
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen
    • Schienenanschluss im Hauptstromkreis möglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie