Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol., DC-3 und 5, 400A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol., DC-3 und 5, 400A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC56170LF4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209301931

Sonepar Artikelnummer

120585872

Hersteller Artikelnummer

3TC56170LF4

Hersteller Typ

3TC5617-0LF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC56170LF4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

235 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

314 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

21.837 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A bei 750V

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet eine Kombination aus hoher Leistung, kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 12
    • Polzahl: 2-polig
    • Stromstärke: 400A bei 750V
    • Hilfskontakte: 21 (2 NO + 1 NC)
    • DC-Betätigung: 110V
    • Arbeitsbereich: 0,7...1,25 x US
    • Vormontierte Hilfsschalter: verfügbar
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise für einfache Integration.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und verlängerte Schaltlebensdauer minimieren Wartungsbedarf.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Globale Zulassungen ermöglichen weltweiten Einsatz.
    • Vielfältige Baugrößen und Optionen für verschiedene Spannungen und Kontakte anpassbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie