Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC56170BP0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209139619

Sonepar Artikelnummer

120230363

Hersteller Artikelnummer

3TC56170BP0

Hersteller Typ

3TC5617-0BP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC56170BP0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

255 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

14.537 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A

    Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: Schütz 3TC
    • Baugröße: 12
    • Anzahl der Pole: 2-polig
    • Schaltleistung: DC-3 und 5, 400A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannungsversorgung: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Montage: Über Schienen im Haupstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässige Schaltvorgänge.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer für langfristigen Einsatz.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie