SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TC56170BF0
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209129146
Sonepar Artikelnummer
120585869
Hersteller Artikelnummer
3TC56170BF0
Hersteller Typ
3TC5617-0BF0
Hersteller Artikel Nr.:
3TC56170BF0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
140 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
281 mm
Tiefe:
255 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
14.363 kg
- Baugröße: 12
- Polzahl: 2-polig
- Stromstärke: 400A
- Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
- Spannung: AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz
- Betätigung: AC und DC
- Hohe Schaltlebensdauer
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Vormontierte Hilfsschalter
- Größte Leistung bei kompakter Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Reduzierte Komplexität durch vormontierte Komponenten
- Vielfältiges Zubehör verfügbar (z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen)
- Einfacher Anschluss über Schienen
Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A
Der Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz AC-Betätigung Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung mit Kompaktheit und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


