Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC56170AF4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209201224

Sonepar Artikelnummer

120585865

Hersteller Artikelnummer

3TC56170AF4

Hersteller Typ

3TC5617-0AF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC56170AF4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

314 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

21.234 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 110V

    DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig, bietet höchste Leistung in kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: DC-Betätigung Schütz 3TC
    • Baugröße: 12
    • Schaltstrom: 400A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: DC 110V
    • Hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Erhältlich mit verschiedenem Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen und Spannungen
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie