Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC56170AM4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209138964

Sonepar Artikelnummer

120585867

Hersteller Artikelnummer

3TC56170AM4

Hersteller Typ

3TC5617-0AM4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC56170AM4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

314 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.996 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung mit einer kompakten Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße 12, 2-polig
    • Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC)
    • DC 220V DC-Betätigung
    • Hohe Schaltlebensdauer
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Spannungen
    • Einfache Montage im Hauptstromkreis über Schienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie