Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC56175KB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209113091

Sonepar Artikelnummer

120585873

Hersteller Artikelnummer

3TC56175KB4

Hersteller Typ

3TC5617-5KB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC56175KB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

185 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

314 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

21.608 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3/5, 400A

    Der DC-Betätigung Schütz 3TC ist zum Schalten von Gleichspannung ausgelegt und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße: 12
    • Polige: 2-polig
    • Typ: DC-3/5
    • Strom: 400A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Betätigung: DC 24V
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfalt an Zubehör erhältlich, z.B. Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen
    • Flexibler Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie