Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A, Hilfsschalter 4NO+4NC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A, Hilfsschalter 4NO+4NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC78140EB

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209158863

Sonepar Artikelnummer

120585880

Hersteller Artikelnummer

3TC78140EB

Hersteller Typ

3TC7814-0EB

Hersteller Artikel Nr.:

3TC78140EB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

22.000 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A

    Der Hilfsschalter 4NO+4NC DC 24 V ermöglicht zuverlässiges Schalten von Gleichspannung mit höchster Leistung und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße: 12
    • Polanzahl: 2-polig
    • Betätigung: DC-3 und 5, 400A
    • Hilfsschalter: 4NO+4NC
    • Spannung: DC 24 V
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Kompakte Bauweise für flexiblen Einsatz
    • Hohe Verfügbarkeit von verschiedenen Baugrößen und Spannungen
    • Einfache Montage durch Anschluss über Schienen im Hauptstromkreis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie