Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC78141CM

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209133501

Sonepar Artikelnummer

120230366

Hersteller Artikelnummer

3TC78141CM

Hersteller Typ

3TC7814-1CM

Hersteller Artikel Nr.:

3TC78141CM

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.870 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC 230/220V 50Hz

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und überzeugt durch größte Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: DC-3 und 5
    • Stromstärke: 400A
    • Hilfsschalter: 4NO+4NC
    • Spannung: AC 230/220V
    • Frequenz: 50Hz
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Spannungen
    • Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für Betriebssicherheit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer verringert Wartungskosten
    • Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank
    • Einfache Montage durch Schienenanschluss im Hauptstromkreis
    • Individuelle Anpassbarkeit durch verschiedene Hilfskontakte und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie