Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC78140EF

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209153868

Sonepar Artikelnummer

120585881

Hersteller Artikelnummer

3TC78140EF

Hersteller Typ

3TC7814-0EF

Hersteller Artikel Nr.:

3TC78140EF

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

23.214 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A

    Hilfsschalter 4NO+4NC DC 125V DC-Betätigung DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.

    Technische Details:

    • Gleichstromschütze 3TC
    • Kompatibel für DC-Betätigung
    • Größe: Baugröße 12
    • Schaltleistung: 400A
    • Hilfsschalter: 4NO + 4NC
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältige Baugrößen und Spannungsoptionen verfügbar
    • Vormontierte Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Reduzierte Komplexität beim Aufbau
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis via Schienen
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar (z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie