Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.12 2pol. Nennbetriebsstrom 400A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.12 2pol. Nennbetriebsstrom 400A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC56140BK1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 140 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209208360

Sonepar Artikelnummer

120585863

Hersteller Artikelnummer

3TC56140BK1

Hersteller Typ

3TC5614-0BK1

Hersteller Artikel Nr.:

3TC56140BK1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

140 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

185 mm

Höhe:

281 mm

Tiefe:

255 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

14.672 kg

    Schütz, Baugröße 12, 2-polig, Nennbetriebsstrom 400A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC) AC 120V 60Hz/AC 100V 50Hz

    Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 12
    • Nennbetriebsstrom: 400A
    • Hilfsschalter: 44E (4NO+4NC)
    • Spannungen: AC 120V 60Hz / AC 100V 50Hz
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verschiedene Baugrößen erhältlich
    • Multifunktionale Anschlussmöglichkeiten über Schienen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für betriebssicheren Einsatz.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer für eine längere Lebensdauer der Geräte.
    • Schnelle Anpassung an individuelle Anforderungen durch vielfältiges Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie