Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 335kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 335kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF68448CP7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 276 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209179219

Sonepar Artikelnummer

120586084

Hersteller Artikelnummer

3TF68448CP7

Hersteller Typ

3TF6844-8CP7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF68448CP7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 .. 276 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 276 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

19.234 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A

    Der Vakuumschütz 3TF6 ist speziell zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet höchste Leistung in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Leistung: 630 A, 335 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: Ue 1000V, Uc: 230-276 V AC (50/60Hz)
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 4 S + 4 Ö
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Baugrößen: Erhältlich in zwei Baugrößen
    • Betätigung: AC- oder DC-Betätigung
    • Zubehör: Zusätzliche Komponenten wie Überspannungsbegrenzer und Hilfsschalter erhältlich

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für verbesserte Leistung.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
    • IE3/IE4-ready für verbesserte Energieeffizienz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie