Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 335kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 335kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF68338QL7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209356276

Sonepar Artikelnummer

120586077

Hersteller Artikelnummer

3TF68338QL7

Hersteller Typ

3TF6833-8QL7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF68338QL7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

20.990 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A

    Der Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A ist ein leistungsstarkes Schaltgerät zum Steuern von Motoren mit einer hohen Schaltlebensdauer und kompakten Abmessungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630 A
    • Nennleistung: 335 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: Ue 1000V, Uc 220-240 V AC (50/60Hz)
    • Antrieb: konventionell Brückengleichrichter mit Umschaltschütz
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Montage: Anschluss über Schienen im Hauptstromkreis
    • Vormontierte Hilfsschalter: zur Reduktion der Komplexität
    • Zulassungen: weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Baugrößen: zwei Baugrößen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Besonders hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Komplexität des Aufbaus wird durch vormontierte Hilfsschalter reduziert.
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, wie z.B. Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen.
    • Flexibel einsetzbar durch verschiedene Betätigungsarten (AC oder DC) und Leistungsbereiche.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie