Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 335kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 335kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF68331DB4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209233867

Sonepar Artikelnummer

120586066

Hersteller Artikelnummer

3TF68331DB4

Hersteller Typ

3TF6833-1DB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TF68331DB4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

19.532 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V

    Das Vakuumschütz 3TF6 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch größte Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Ue: 690V
    • Uc: 24 V DC
    • 3-polig
    • Antrieb: konventionell mit Vorwiderstand und Umschaltschütz 3TC4417-4A DC-Sparschaltung
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Hauptstromkreisverbindung: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 bereit
    • Verfügbar in zwei Baugrößen und einem großen Leistungsbereich
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für langfristige Sicherheit und Leistung.
    • Besondere hohe Schaltlebensdauer ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Kompakte Bauweise spart Platz und erleichtert die Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie