Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 335kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 335kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF68331DM4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209176379

Sonepar Artikelnummer

120586068

Hersteller Artikelnummer

3TF68331DM4

Hersteller Typ

3TF6833-1DM4

Hersteller Artikel Nr.:

3TF68331DM4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

20.469 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A

    Der Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet eine Kombination aus hoher Leistung und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Leistung: 335 kW / 400 V
    • Nennspannung: Ue 690V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Antrieb: konventionell mit Vorwiderstand und Umschaltschütz 3TC4417-4A
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in zwei Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Vielseitiges Zubehör verfügbar, z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen
    • Einfache Installation durch Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie