Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 335kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 335kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF68331QG7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209341944

Sonepar Artikelnummer

120586070

Hersteller Artikelnummer

3TF68331QG7

Hersteller Typ

3TF6833-1QG7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF68331QG7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

21.130 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A

    Das Vakuumschütz 3TF6 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch größte Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630 A
    • Leistung: 335 kW / 400 V
    • Spannung: Ue 690 V, Uc: 110-120 V AC (50/60 Hz)
    • Polzahl: 3-polig
    • Antrieb: konventionell
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Vormontierte Hilfsschalter: reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Baugrößen: verfügbar in zwei Baugrößen, AC- oder DC-Betätigung
    • Zusätzliches Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässiges Schalten von Motoren.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Kompakte Bauweise, die Platz spart.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
    • Bereitschaft für IE3/IE4 Standards, was Energieeffizienz unterstützt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie