Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 335kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 335kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF68331QV7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209356191

Sonepar Artikelnummer

120586072

Hersteller Artikelnummer

3TF68331QV7

Hersteller Typ

3TF6833-1QV7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF68331QV7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

389.814 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

276 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

20.134 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A

    Das Vakuumschütz 3TF6 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Leistung und Kontaktzuverlässigkeit in einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 630 A
    • Leistung: 335 kW / 400 V
    • Nennspannung: Ue 690 V
    • Spannung: Uc 380-420 V AC (50/60 Hz)
    • Antrieb: Konventionell mit Brückengleichrichter
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Schraubanschluss: Für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Baugrößen: Verfügbar in zwei Baugrößen, AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, einschließlich Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie