SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (3S+3Ö) 3TC4417-4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TF69338DB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209333338
Sonepar Artikelnummer
120586094
Hersteller Artikelnummer
3TF69338DB4
Hersteller Typ
3TF6933-8DB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TF69338DB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.849 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
230 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
237 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
22.640 kg
- Modell: Vakuumschütz 3TF6
- Nennstrom: 630 A bei 335 kW / 400 V
- Maximaler AC-3 Strom: 820 A bei 450 kW / 400 V
- Nennspannung: Ue 1000 V, 3-polig
- Spannungsversorgung: UC: 24 V DC
- Antrieb: Konventionell mit Vorwiderstand
- Schaltgeräte: Umschaltschütz 3TC4417-4A DC-Sparschaltung
- Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
- Anschluss im Hauptstromkreis: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Effizienzklasse: IE3/IE4 ready
- Verfügbare Größen: Zwei Baugrößen, AC- oder DC-Betätigung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
- Besonders hohe Schaltlebensdauer reduziert Wartungskosten.
- Vormontierte Hilfsschalter vereinfachen die Installation.
- Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen sind verfügbar.
- Globale Verfügbarkeit durch umfassende Zulassungen.
Vakuumschütz AC-3e 630 A
Das Vakuumschütz AC-3e 630 A dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung, kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


