Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69448CF7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 132 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209189652

Sonepar Artikelnummer

120586103

Hersteller Artikelnummer

3TF69448CF7

Hersteller Typ

3TF6944-8CF7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69448CF7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 132 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 132 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.220 kg

    Vakuumschütz AC-3e

    Der Vakuumschütz 3TF6 ist speziell konzipiert für das Schalten von Motoren mit großer Leistung und kompakter Bauweise, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 630 A bei 335 kW / 400 V, 820 A bei 450 kW / 400 V
    • Nennspannung: Ue 1000V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuer- & Hilfsspannung: Uc: 110-132 V AC(50/60Hz)
    • Hilfskontakte: 4 S + 4 Ö
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Schraubanschluss: für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen
    • Zulassungen: Weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
    • Effizienzklasse: IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für einen stabilen Betrieb.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, ideal für dynamische Anwendungen.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Erhältlich in zwei Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich für flexible Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie