Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69448CM7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209099913

Sonepar Artikelnummer

120586104

Hersteller Artikelnummer

3TF69448CM7

Hersteller Typ

3TF6944-8CM7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69448CM7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

21.880 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Der Vakuumschütz 3TF6 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet höchste Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630 A bei 335 kW / 400 V
    • AC-3 Nennstrom: 820 A bei 450 kW / 400 V
    • Ue: 1000 V, 3-polig
    • Uc: 200-240 V AC (50/60Hz)
    • Hilfskontakte: 4 S + 4 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb

    Kunden nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und lange Schaltlebensdauer
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready für energieeffiziente Anwendungen
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie